Bisagra rincón ciego

Ref.: 0683160026
Ver todas las versiones

BISAGRA SOFTLINE 3 NI ATORN CONTRACODO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SOFTLINE 3 NI ATORN CONTRACODO
Bisagra rincón ciego
SOFTLINE 3.0
  • Bisagras fabricadas en acero
  • Disponibilidad de acabados: Niquel Satinado y Negro.
  • Ángulo de abertura de 105º
  • Diámetro de la cazoleta 35mm
  • Profundidad agujero para inserción cazoleta 12mm
  • Grosor máximo de puerta 20mm
  • Grosor mínimo de puerta 14mm
  • Ajuste profundidad puerta +2,5mm
  • Ajuste de izquierda/derecha +5mm
  • Fijación atornillada

Profundidad mínima de agujero en cazoleta 35mm: 12mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

20 mm
Más Información

Longitud

4.0 mm
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Anchura

2.5 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.100 g
Más Información

Altura

1.1 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-20 mm
Más Información

Certificado de Ensayo

669763289.pdf

Catálogo General

0683160026

Ficha Técnica

667369533.pdf

Ficha Técnica

667369535.pdf

Ficha Técnica

667369536.pdf
Scroll to top