Distancia entre orificios (horizontal) |
5 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
40 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Anchura |
80 mm |
Color |
Negro |
Grosor del ala |
2.5 mm |
Adecuado para |
Puertas interiores |
Grosor |
14 mm |
Dirección de apertura |
Apertura a la izquierda |
Diámetro del rollo |
8 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Capacidad de carga |
0 g |
Descripción de tipo |
Bisagra seguridad Puerta Entrada |
Peso del producto (por artículo) |
40.000 g |
Altura |
150 mm |
Catálogo General |
0689510221 |
Ficha Técnica |
659671564.pdf |