Bisagra de 105º

Ref.: 0683160513
Ver todas las versiones

BISAGRA SOFTLINE 3 NI ATORN.105º S.ACOD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SOFTLINE 3 NI ATORN.105º S.ACOD
Bisagra de 105º
SOFTLINE 3.0
  • Sin tope de apertura, sin TWO-WAY
  • Bisagras fabricadas en acero
  • Disponibilidad de acabados: Niquel Satinado y Negro
  • Ángulo de abertura de 105º
  • Diámetro de la cazoleta 35mm
  • Profundidad cazoleta 11,5mm
  • Profundidad agujero para inserción cazoleta 13mm
  • Grosor máximo de puerta 20mm
  • Grosor mínimo de puerta 14mm
  • Ajuste profundidad puerta +2,5mm
  • Ajuste de izquierda/derecha +5mm
  • Fijación atornillada o con tetón de 10mm

Profundidad mínima de agujero en cazoleta 35mm: 11,5mm.


Las bases y la tornillería no están incluidas.


Consultar info especifico de bases y tornillos.

Distancia entre orificios (horizontal)

48 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

6 mm
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

20 mm
Más Información

Longitud

0.40 cm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Adecuado para

Armario
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Grosor

0.11 cm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Descripción de tipo

SOFTLINE 3.0
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.800 g
Más Información

Altura

0.11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-20 mm
Más Información

Catálogo General

0683160513

Ficha Técnica

667369533.pdf

Ficha Técnica

667369536.pdf

Ficha Técnica

667409073.pdf

Ficha Técnica

667409075.pdf
Scroll to top