Profundidad mínima de agujero en cazoleta 35mm: 11,5mm.
Distancia entre orificios (horizontal) |
48 mm |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
6 mm |
Material |
Acero C |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
20 mm |
Longitud |
0.40 cm |
Posición de la puerta |
cubrimiento completo |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Adecuado para |
Armario |
Ángulo de apertura |
105 grados |
Grosor |
0.11 cm |
Nivel de brillo |
Satinado |
Descripción de tipo |
SOFTLINE 3.0 |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
35 mm |
Peso del producto (por artículo) |
78.200 g |
Altura |
0.11 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-20 mm |
Certificado de Ensayo |
669763289.pdf |
Catálogo General |
0683160511 |
Ficha Técnica |
667369533.pdf |
Ficha Técnica |
667369536.pdf |
Ficha Técnica |
667409073.pdf |
Ficha Técnica |
667409075.pdf |