Profundidad mínima de agujero en cazoleta 35mm: 12mm
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Material |
Acero C |
Superficie |
Negro anodizado |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
20 mm |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Con brazo corto |
Perforación de taladros |
48/6 mm |
Posición de la puerta |
cubrimiento completo |
Anchura |
25 mm |
Profundidad de la cazoleta |
11.5 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Automático |
No |
Adecuado para |
Armario |
Ángulo de apertura |
105 grados |
Nivel de brillo |
Satinado |
Peso del producto (por artículo) |
86.700 g |
Altura |
15 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
14-20 mm |
Certificado de Ensayo |
669763289.pdf |
Catálogo General |
0683161051 |
Ficha Técnica |
667369533.pdf |
Ficha Técnica |
667369536.pdf |
Ficha Técnica |
667409078.pdf |