Cable de unión, rollos

Ref.: 0993477001
Ver todas las versiones

BINDWREREEL-ZN-20KG-D1,4MM

Descripción

BINDWREREEL-ZN-20KG-D1,4MM
Cable de unión, rollos
Contenido: 20 kg
  • Grosor del alambre: 1,4 mm
  • Galvanizado
  • En cubo

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro del alambre

1.4 mm
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

72171010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20070.000 g
Más Información
Scroll to top