Abrazadera de cables de un lóbulo conforme a la norma SN 78550

Ref.: 0592998060
Ver todas las versiones

-BGLSHEL-SN78550-A-6,0MM

Descripción

-BGLSHEL-SN78550-A-6,0MM
Abrazadera de cables de un lóbulo conforme a la norma SN 78550
Abrazadera abierta: forma A
  • Bordes redondeados para cables delicados
  • Fijación de rosca con una orejeta
  • Norma SN 78550 A de Siemens

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

7.5 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.925 g
Más Información

Altura

5.5 mm
Más Información

Rango de agarre

6 mm
Más Información
Scroll to top