Grapa tipo hoz, simple

Ref.: 059290018
Ver todas las versiones

-BGLSHEL-(17-18MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-BGLSHEL-(17-18MM)
Grapa tipo hoz, simple

Para montar tubos vacíos (p. ej., tubos flexibles de instalaciones eléctricas, tuberías de calefacción) en hormigón sin terminar, en huecos en paredes y muros, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Grosor de la cinta

1.5 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.1 mm
Más Información

Anchura de la banda

20 mm
Más Información

Artículos adicionales

Útil coloc. p. espárrago encastre manual, n.º art. 02324; es
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.420 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

18 mm
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo de

17-18 mm
Más Información

Catálogo General

059290018

Ficha Técnica

32408206.pdf
Scroll to top