Bermuda Cetus

Ref.: M413135421
Ver todas las versiones

BERMUDA CETUS AZUL/GRIS 38 (44)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CETUS AZUL/GRIS 38 (44)
Bermuda Cetus
Estos pantalones cortos están confeccionados con un tejido mixto de algodón y poliéster que proporciona la combinación ideal de comodidad y durabilidad. Un producto perfecto para temperaturas cálidas.
  • Prendas resistentes a rasguños y desgarros con botones y cremalleras fabricadas en plástico especial que no activan los detectores de metales
  • Cinco bolsillos exteriores, dos bolsillos para útiles de escritura, bolsillo para regla
  • Refuerzo elástico en la cintura
  • Portatarjetas; apto para lavandería industrial
  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándarNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuroGris
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620343900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413135421

Ficha Técnica

32410306.pdf
Scroll to top