Base en cruz para bisagra con ángulo variable

Ref.: 0683132330
Ver todas las versiones

BASE INCLINABLE DE -7,5G. A +7,5G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE INCLINABLE DE -7,5G. A +7,5G
Base en cruz para bisagra con ángulo variable
Para bisagras estándar
  • Ajuste de altura mediante los orificios alargados ± 2 mm
  • Se fija mediante tornillos para aglomerado de 3,5 mm de diámetro
  • Ángulo variable

Ángulo de inclinación mínimo

-7.5 grados
Más Información

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Ángulo de inclinación máximo

7.5 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.823 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

3,5 mm
Más Información

Ángulo de inclinación mínimo-máximo

-7,5-7,5 grados
Más Información

Catálogo General

0683132330

Ficha Técnica

652495678.pdf
Scroll to top