Entrada de cable |
Prensaestopas de fijación M25 mm |
Número de polos eléctricos |
3 Uds |
Corriente nominal |
16 A |
Material |
PA 6 |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 21 |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
140 mm |
Tipo de mecanismo de bloqueo |
Acoplamiento de tornillo |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Color |
Azul |
Diámetro |
89 mm |
Material de los contactos |
Latón |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
228.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0969730316 |
Ficha Técnica |
32408140.pdf |