Perfil distanciador

Ref.: 0519115030
Ver todas las versiones

BARRA-DISTANCIADORA-PLA-HORIZ-L2M-CC30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA-DISTANCIADORA-PLA-HORIZ-L2M-CC30MM
Perfil distanciador
Barra distanciadora para refuerzo inferior
  • Con aperturas para mejorar el flujo de hormigón
  • Requisitos materiales: aprox. 120-140 metros lineales por 100 m²
  • Material: PVC regranulado
  • Probado conforme al código de prácticas DBV en materia de distanciadores, DBV-c-L2

Debe colocarse bajo el refuerzo inferior durante la fundición de losas de suelo y techo en hormigón.


En este caso, la especificación VE está dispuesta en metros

Material

PVC
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

0 cm
Más Información

Color

Gris hormigón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.823 g
Más Información

Cubierta de hormigón

30 mm
Más Información

Altura

0 cm
Más Información

Catálogo General

0519115030

Ficha Técnica

655764123.pdf
Scroll to top