Viga de bloqueo SAM Profi

Ref.: 071392 424
Ver todas las versiones

BARRA-CARGA-(SAM-55-PROFI)-(2100-2850MM)

Descripción

BARRA-CARGA-(SAM-55-PROFI)-(2100-2850MM)
Viga de bloqueo SAM Profi
Para asegurar de forma óptima los artículos almacenados en remolques secos y refrigerados, así como en furgonetas
Para asegurar de forma óptima los artículos almacenados en remolques secos y refrigerados, así como en furgonetas

Para facilitar su fijación y desmontaje sin riesgo de lesiones

Gracias a la palanca de control ergonómica

Un pasador de bloqueo para diferentes aplicaciones

  • Rango de ajuste continuo
  • Función telescópica
  • Uso en horizontal y vertical
  • Inclinación ajustable gracias a la función de nivelación de la patas.

Ajuste del sistema sin necesidad de herramientas

Independiente de los sistemas de raíles fijos del vehículo

Gracias a la base de goma especial

Manejo óptimo y resistente a la corrosión

Sistema fabricado con un tubo de aluminio de alta resistencia


Bloqueo positivo

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del tubo

54 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Fuerza de bloqueo

140 daN
Más Información

Opción de montaje

HorizontalVertical
Más Información

Rango de ajuste mínimo

2100 mm
Más Información

Rango máximo de ajuste

2850 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2100 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2850 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4741.000 g
Más Información

Rango mínimo/máximo de ajuste

2100-2850 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2100-2850 mm
Más Información
Scroll to top