Para facilitar su fijación y desmontaje sin riesgo de lesiones
Gracias a la palanca de control ergonómica
Un pasador de bloqueo para diferentes aplicaciones
Ajuste del sistema sin necesidad de herramientas
Independiente de los sistemas de raíles fijos del vehículo
Gracias a la base de goma especial
Manejo óptimo y resistente a la corrosión
Sistema fabricado con un tubo de aluminio de alta resistencia
Bloqueo positivo
Material |
ALU |
Superficie |
ZN |
Diámetro del tubo |
54 mm |
Diseño |
Estándar |
Fuerza de bloqueo |
140 daN |
Opción de montaje |
Horizontal;Vertical |
Rango de ajuste mínimo |
2100 mm |
Rango máximo de ajuste |
2550 mm |
Rango de agarre mínimo |
2100 mm |
Rango de agarre máximo |
2550 mm |
Código del sistema armonizado |
761699900990 |
Peso del producto (por artículo) |
4398.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392421 |