Barniz para pintura inerior

Ref.: 5866800402
Ver todas las versiones

PROTEK HARD INT. BRILLO 2.5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEK HARD INT. BRILLO 2.5L
Barniz para pintura inerior
PROTEK HARD
Acabado de PU base agua incoloro para el barnizado de puertas, muebles, escaleras, parquets, mesas, juguetes en toda clase de maderas. Gran dureza final.

Características

Acabado con nanoaditivos en base acrílico-uretenado alifático permitiendo una aplicación efectiva y saludable en el barnizado de suelos de madera, parquets, muebles, puertas y juguetes. Madera maciza o chapada.

Ventajas

  • Barniz de muy fácil aplicación.
  • Creamos una capa de protección/ decoración impermeable de máxima dureza, resistencia a golpes, abrasión y desgaste.
  • Su tratamiento incoloro hace que resalte el veteado de la madera.
  • Buena resistencia a climas extremos.
  • Bajo olor, ideal para aplicarlo en interiores.
  • Puede aplicarse en exterior, con protección, siendo más idóneo en interior.

Beneficios

  • Acorde según EN EN71 - 1:2014 y EN71 - 3:2013 + A1:2014. Puede aplicarse en juguetes de madera infantiles. Aprobado por AIJU.
  • Aporta, dureza, impermeabilidad protección, resistencia a la abrasión, roce, impacto, rápido secado, resistente al lavado.
  • Rápido secado.
  • Anti polvo.
  • puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola SATA 100 RP Art. 0891 700 763 con boquilla 1,8.
  • Excelente rendimiento de 6 – 9 m²/l
  • Al ser en base agua limpiamos las herramientas con agua, lo disolvemos con agua.

El Protex Hard, se debe de aplicar siempre sobre un Fondo en base agua ACUE (Art. Nº 0893 700 210X) o sobre un Fondo PU (Art. Nº 0893 700 1XX)


Esta información sólo pretende ser una recomendación basándonos en nuestra propia experiencia. El usuario siempre debe realizar su propia prueba preliminar.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 23°C
Más Información

Secado completo mínimo

10 min
Más Información

Base química

Poliuretano acrílico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

2.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Secado completo máximo

20 min
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Cantidad de aplicación en volumen/área

0.1 l/m²
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

30 min
Más Información

Densidad

1.04 g/ml
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Concentración de VOC (CH)

75 g/l
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Condiciones de secado completo

a 20 °C, humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

El producto puede pintarse en 24 horas. A partir de entonces
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/ml / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

30 min / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en volumen/área/condiciones de cantid

0,1 l/m² / dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

5866800402

Ficha Técnica

32406085.pdf
Scroll to top