Banco de trabajo extensible

Ref.: 0963022077
Ver todas las versiones

BANCO-TRABAJO-EXTENSIBLE-VAW09-1668X382

Descripción

BANCO-TRABAJO-EXTENSIBLE-VAW09-1668X382
Banco de trabajo extensible
Caja para asegurar el banco de trabajo extendido
  • Capacidad de carga de hasta 80 kg
  • Panel de madera de 30 mm de espesor, lateral con borde protector de acero
  • De acero lacado en RAL 7016
  • 480 mm de alto, separación de 420 mm
  • Riel de aseguramiento de cargas en la parte inferior

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Longitud

1668 mm
Más Información

Altura de trabajo

465 mm
Más Información

Anchura

1668 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 kg
Más Información

Altura

480 mm
Más Información
Scroll to top