Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175007
Ver todas las versiones

VÁLVULA DE 2 VÍAS 1/2" 500BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS 1/2" 500BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175007

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top