Tapón obturador de bola macho fabricado en chapa metálica cincada

Ref.: 0867310080
Ver todas las versiones

TAPON MACHO BAUER ACERO 80MM

Descripción

TAPON MACHO BAUER ACERO 80MM
Tapón obturador de bola macho fabricado en chapa metálica cincada

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Diámetro de conexión

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información
Scroll to top