Racor hembra de chapa metálica galvanizada

Ref.: 0867100100
Ver todas las versiones

RACOR BAUER HEMBRA ACERO 100MM

Descripción

RACOR BAUER HEMBRA ACERO 100MM
Racor hembra de chapa metálica galvanizada

Material

1,0226
Más Información

Diámetro de conexión

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información
Scroll to top