Adaptador hembra de chapa galvanizada

Ref.: 0867210080
Ver todas las versiones

TAPON HEMBRA BAUER ACERO 80MM

Descripción

TAPON HEMBRA BAUER ACERO 80MM
Adaptador hembra de chapa galvanizada

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Diámetro de conexión

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información
Scroll to top