Husillo de cabeza esférica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
PERNO.-DIN71803-C10-(A2K)-10-M6
Descripción
PERNO.-DIN71803-C10-(A2K)-10-M6
Husillo de cabeza esférica
DIN 71803, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Longitud de trabajo |
8.5 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de la espiga |
9.2 mm |
Más Información
Diseño |
Con pasadores roscados |
Más Información
Formulario |
C |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro exterior |
10 mm |
Más Información
DIN |
71803 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.114 g |
Más Información
Normas |
DIN 71803 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
https://www.wurth.es/balendspndl-din71803-c10-a2k-m6
524229
PERNO.-DIN71803-C10-(A2K)-10-M6
PERNO.-DIN71803-C10-(A2K)-10-M6<br>Husillo de cabeza esférica<br>DIN 71803, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35228104.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/35228104.jpg
/Herramientas manuales
2024-02-16T20:20:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!