Producto no apto para agua potable
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Longitud |
138 mm |
Material de la carcasa |
Latón |
Rosca de conexión |
3/4 pulgada |
Superficie de la palanca |
Barnizado |
Material de la palanca |
Acero |
Superficie del racor atornillado para la manguera |
Niquelado |
Material del racor atornillado para la manguera |
ABS |
Junta del husillo |
Junta tórica |
Junta de bola |
Anillos selladores de PTFE |
Altura 2 |
46 mm |
Superficie de la bola |
Cromado duro |
Diámetro nominal |
12 mm |
Material de la bola |
Latón |
Rosca de salida |
1 inch |
Color de la palanca |
Rojo |
Superficie de la carcasa |
Niquelado |
Código del sistema armonizado |
84818073900 |
Peso del producto (por artículo) |
206.667 g |
Longitud de la palanca |
77 mm |
Altura |
87 mm |
Material del husillo |
Latón |
Catálogo General |
0888903311 |