Herraje plano para puerta de balcón AL 420

Ref.: 0687762601
Ver todas las versiones

BALC-LEV-AL420-FLAT-CK-RAL9016-68-10

Descripción

BALC-LEV-AL420-FLAT-CK-RAL9016-68-10
Herraje plano para puerta de balcón AL 420
Para puertas de balcón con persiana

La roseta de la base cuenta con protección para evitar que se pueda girar

2 levas

Conexión roscada oculta (desde el interior)


Permite la apertura desde el exterior y el cierre adicional con el bombín.


Para zonas de estar privadas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.


Plazo de entrega: aprox. 10 días laborables


Para perfiles de plástico blanco, recomendamos el color RAL 9016.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

63 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del mango

127 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

68 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Adecuado para

Puertas de balcón
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

63-68 mm
Más Información
Scroll to top