Equipos de almacenamiento para el maletero

Ref.: 096365 389
Ver todas las versiones

BAJO-SUELO-KNGO-CITA-TWNSTR-21-L1-2716MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAJO-SUELO-KNGO-CITA-TWNSTR-21-L1-2716MM
Equipos de almacenamiento para el maletero
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero

Los cajones pueden extenderse hasta aproximadamente el 95 %

Pueden montarse otras variantes de equipos adicionales en la parte superior

Juego compuesto de:

Módulo de cajones para la parte trasera con 2 cajones

  • Dimensiones para vehículos de batalla corta (An. x Al. x Pr.): 1068 x 290 x 820 mm

Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 190 x 778 mm

Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 715 mm

  • Dimensiones para vehículos con una larga distancia entre ejes (An. x Al. x Pr.): 1068 x 290 x 1200 mm

Dimensiones internas de cada cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 190 x 1170 mm

Longitud de la extensión de cada cajón: aprox. 1110 mm

Módulo de cajones en área de puerta corrediza con un cajón

  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 534 x 290 x 1200 mm
  • Dimensiones internas del cajón (An. x Al. x Pr.): 445 x 190 x 1170 mm
  • Longitud de extensión del cajón: aprox. 1110 mm

Set para montaje en paneles de suelo

Cuatro ojales de amarre

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones

Incluye kit de montaje y placas de separación

Distancia entre ejes

2716 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzNissanRenault
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Pared se separación Kangoo Rapid L1/H1Tabique Citan L1/H1Tabique Townstar L1/H1
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Año de construcción

A partir de 2021
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 kg
Más Información

Catálogo General

096365389

Ficha Técnica

32411461.pdf
Scroll to top