Soporte de cono de tráfico con correa de sujeción con bloqueo

Ref.: 096381 285
Ver todas las versiones

AY-WARNMATL-HOLDER-FOR-CONE-BCKL

Descripción

AY-WARNMATL-HOLDER-FOR-CONE-BCKL
Soporte de cono de tráfico con correa de sujeción con bloqueo
Para asegurar conos apilables
  • Fijación a rieles o placas de sujeción mediante una correa de sujeción con bloqueo

Profundidad

80 mm
Más Información

Material

Poliéster y acero
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top