Set de montaje en pared

Ref.: 0687914106
Ver todas las versiones

AY-WALLM-SET-SLIDDRFITT-SCHIMOS40-2500MM

Descripción

AY-WALLM-SET-SLIDDRFITT-SCHIMOS40-2500MM
Set de montaje en pared
SCHIMOS 40
Para carril guía
  • Accesorio de 5 puntos para longitud de carril de 1700 mm

  • Accesorio de 7 puntos para longitud de carril de 2500 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Opción de montaje

Instalación en la pared
Más Información

Número de puntos de montaje

7 puntos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información
Scroll to top