Material: Aluminio anodizado F1
Para puertas correderas interiores de madera y cristal montadas en la pared, el dintel o el techo
Para el montaje en pared, deben solicitarse los soportes de montaje en pared que se venden por separado.
Material |
ALU |
Capacidad de carga máx. |
40 kg |
Superficie |
AN |
Longitud del carril |
2500 mm |
Opción de montaje |
Instalación en el techoInstalación en la pared |
Color |
Plata F1 |
Adecuado para |
Puertas de maderaPuertas de vidrio |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
1117.000 g |
Catálogo General |
0687914003 |