Incluye 2 tornillos para dispositivos
Material |
Poliestireno |
Color |
Blanco |
Sin halógenos |
No |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
850°C |
Diámetro |
92 mm |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.760 g |
Catálogo General |
097502061 |