Para enchufes de electrodomésticos empotrados, cajas de conexión de electrodomésticos empotradas o cajas de conexión empotradas
Material |
PE |
Color |
Rojo |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro nominal |
60 mm |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Diámetro |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.520 g |
Catálogo General |
0975010601 |