Tornillo para dispositivos ELMO®

Ref.: 0975010340
Ver todas las versiones

AY-SCR-CS-SL-Z1-(P2E)-BW-3,2X40

Descripción

AY-SCR-CS-SL-Z1-(P2E)-BW-3,2X40
Tornillo para dispositivos ELMO®
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada

Excelente protección contra la corrosión


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

P2E
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1+SL
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.299 g
Más Información
Scroll to top