Se puede almacenar en ORSY
Material |
ST |
Superficie |
A3K |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Diámetro |
3.2 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.590 g |
Catálogo General |
097503215 |