Herramienta para juntas de goma

Ref.: 0555281062
Ver todas las versiones

AY-RUBBERSUBSTITION-PLGCON-SKT13

Descripción

AY-RUBBERSUBSTITION-PLGCON-SKT13
Herramienta para juntas de goma
Para zócalos de 13 pines

Material

RBR
Más Información

Pasacables máximo

9.5 mm
Más Información

Pasacables mínimo

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85389099990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.640 g
Más Información

Pasacables mínimo/máximo

6,5-9,5 mm
Más Información
Scroll to top