Material |
Poliestireno |
Diseño |
Con tornillos para dispositivos |
Color |
Rojo |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro nominal |
60 mm |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Diámetro |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.400 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0975010600 |