Bandeja larga

Ref.: 0971008123
Ver todas las versiones

AY-LONGTUBE-CBLCLMP-(8-12MM)

Descripción

AY-LONGTUBE-CBLCLMP-(8-12MM)
Bandeja larga
Para tipo H y abrazadera de cable AC
Para un mejor apoyo de cables

Para una colocación correcta de los cables de seguridad/protección contra incendios. Para reducir la presión superficial, especialmente para cables sensibles a la presión.


Se necesitan dos soportes largos para cada abrazadera de cables

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.850 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-12 mm
Más Información
Scroll to top