Bandeja larga

Ref.: 0971028323
Ver todas las versiones

AY-LONGTUBE-CBLCLMP-(28-32MM)

Descripción

AY-LONGTUBE-CBLCLMP-(28-32MM)
Bandeja larga
Para tipo H y abrazadera de cable AC
Para un mejor apoyo de cables

Para una colocación correcta de los cables de seguridad/protección contra incendios. Para reducir la presión superficial, especialmente para cables sensibles a la presión.


Se necesitan dos soportes largos para cada abrazadera de cables

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Rango de agarre mínimo

28 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.450 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

28-32 mm
Más Información
Scroll to top