Para una colocación correcta de los cables de seguridad/protección contra incendios. Para reducir la presión superficial, especialmente para cables sensibles a la presión.
Se necesitan dos soportes largos para cada abrazadera de cables
Material |
ST |
Superficie |
MZN |
Rango de agarre mínimo |
24 mm |
Rango de agarre máximo |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.350 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
24-28 mm |
Catálogo General |
0971024283 |