Material |
ST |
Superficie |
MZN |
Rango de agarre mínimo |
20 mm |
Rango de agarre máximo |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.940 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971020243 |