Correa de sujeción, extremo suelto con punta de gancho

Ref.: 071392 340
Ver todas las versiones

AY-LNGPRT-LSHBL-PTHK-B50MM-7,5M2500

Descripción

AY-LNGPRT-LSHBL-PTHK-B50MM-7,5M2500
Correa de sujeción, extremo suelto con punta de gancho
Correa tensora de repuesto con doble gancho en J para sistemas de correa tensora con trinquete existente de Würth

Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior


Se suministra sin trinquete

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Longitud del extremo suelto

7.5 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1216.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top