Material |
PC |
Longitud |
181 mm |
Anchura |
99 mm |
Peso |
23 g |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Peso del producto (por artículo) |
25.200 g |
Altura |
69 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0984700311 |