Escuadra plana

Ref.: 0973560136
Ver todas las versiones

AY-FLATANGLE-BRD-WHITE-62X130MM

Descripción

AY-FLATANGLE-BRD-WHITE-62X130MM
Escuadra plana
Para canaleta de pared BR 80
  • Los bordes de corte se tapan para conseguir un aspecto atractivo
  • Las piezas moldeadas ahorran un valioso tiempo de trabajo

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de conducto

62 x 130 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de cables

34 Uds
Más Información

Anchura de la tapa

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Altura x anchura

62 x 130 mm
Más Información
Scroll to top