Pieza de conexión distanciadora

Ref.: 0975010501
Ver todas las versiones

AY-DISTANCESTUD-BW-SWITCHSOCKET-

Descripción

AY-DISTANCESTUD-BW-SWITCHSOCKET-
Pieza de conexión distanciadora
Caja de aparato empotrada Kaiser
Para aislamiento profesional de baja tensión en cajas de 230 V

Se puede almacenar en ORSY

Material

Poliestireno
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Adecuado para

Cajas de aparato empotradas ELMO
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.940 g
Más Información
Scroll to top