Material |
PE |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
36 mm |
Rango de agarre máximo |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971038401 |