Material |
PE |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Rango de agarre mínimo |
20 mm |
Rango de agarre máximo |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.740 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971022241 |