Bandeja de mostrador

Ref.: 0971014161
Ver todas las versiones

AY-COUNTERTUBE-CBLCLMP-PLA-(12-1

Descripción

AY-COUNTERTUBE-CBLCLMP-PLA-(12-1
Bandeja de mostrador
Para tipo H y abrazadera de cable AC
Para un mejor apoyo de cables

Para distribuir la presión superficial en el punto de conexión

Material

PE
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

12 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.220 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

12-16 mm
Más Información
Scroll to top