Perfil de esquina LED EP-1

Ref.: 0976502552
Ver todas las versiones

-PERFIL-LED-ANGULAR-45G-EP1(3M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-PERFIL-LED-ANGULAR-45G-EP1(3M)
Perfil de esquina LED EP-1
Atornillable
Perfil de esquina de aluminio para tiras de luces LED
  • Perfil de esquina de aluminio de excelente calidad para tiras de luces LED

Material

ALU
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

0976502552

Ficha Técnica

32408239.pdf

Ficha Técnica

32408240.pdf
Scroll to top