Tapas embellecedoras

Ref.: 096380 415
Ver todas las versiones

AY-CAPGREY-BSEPLT-CAEGOSEC-AK104

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CAPGREY-BSEPLT-CAEGOSEC-AK104
Tapas embellecedoras
Para rieles de sujeción en aluminio tipo airline
Protege de los bordes afilados
  • Montaje sencillo mediante técnica de acoplamiento

Material

PLA
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.005 kg
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

096380415

Ficha Técnica

32411640.pdf
Scroll to top