Borne roscado

Ref.: 5176028004
Ver todas las versiones

-TERM. OJO. ATOR. A4 D 4MM (1X19)

Descripción

-TERM. OJO. ATOR. A4 D 4MM (1X19)
Borne roscado
con argolla
Montaje fácil y seguro sin herramientas eléctricas
  • Para montar cables de acero 1x19

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del ojal

40 mm
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Diámetro del terminal

18 mm
Más Información

Anchura de ojo

7 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8 mm
Más Información

Peso de carga máximo

125 kg
Más Información

Adecuado para

Cable metálico con d 4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro interno

4.5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top