Profundidad |
382 mm |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
PWD |
Anchura |
1390 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 kg |
Diámetro interno |
67 mm |
Altura |
120 mm |
Catálogo General |
0963022072 |