Semimáscara serie 4000 Plus 3M

Ref.: 5M4279
Ver todas las versiones

ATEMSCHUTZMASKE FFABEKP3D

Descripción

ATEMSCHUTZMASKE FFABEKP3D
Semimáscara serie 4000 Plus 3M
Máscara integral que ofrece una protección eficaz y comodidad.

Filtro de partículas con una vida útil prolongada

Prueba por polvo de dolomita (D)

Mínima resistencia a la respiración y campo de visión sin obstrucciones

Elementos filtrantes integrados


Para proteger contra gases orgánicos, vapores y partículas

Material

TPE
Más Información

Clase de filtro

FFABEK1P3 R D
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100113103
Más Información

Estándar EN

405
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.300 g
Más Información

Normas

EN 405
Más Información

Catálogo General

5M4279
Scroll to top