Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
5.8 mm |
Formulario |
AK |
Anchura de ojo |
8.2 mm |
Diámetro nominal |
60 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
77.2 mm |
DIN |
983 |
Se puede utilizar para ejes |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
15.414 g |
Diámetro interno |
55.8 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
57.0 mm |
Normas |
DIN 983 |
Catálogo General |
0438360 |